Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 39 mm

Codice art.: 235005 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HOLEX Pro
⌀ Nominale D 39
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 121 mm
Sporgenza totale LA 152 mm
⌀ Codolo Ds 40 mm
Lunghezza codolo Ls 70 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,35 mm
Codice ISO Inserto SOMT13M510 / XOMT13M506
Set di viti per inserti 232980 6 (TX15;3Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 222 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235005 39
EAN / GTIN 4062406253356
Codice del produttore 235005 39

Descrizione

Esecuzione:

La punta a inserti HOLEX Pro Drill combina efficienza dei costi con prestazioni tecniche eccellenti.
Utilizzabile anche in situazioni di foratura difficili fino a 4xD.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,25 mm

Uso:

Con inserti n. art. 235030235082.
Sono necessari sia inserti SOMT per la sede esterna che inserti XOMT per la sede interna.

Fornitura:

Con viti per inserti (senza inserti).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 39 mm

Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 39 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  390.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  476.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D 3×D
⌀ Nominale D 39 39
Codolo ISO 9766 ISO 9766
Lunghezza codolo Ls 70 68
Strategia di truciolatura HPC HPC
Lunghezza utile L1 121 117
Sporgenza totale LA 152 145

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello