{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 28 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 87 mm | |
Sporgenza totale LA | 111 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,3 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Set di viti per inserti | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 171 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235005 28 | |
EAN / GTIN | 4062406253233 | |
Codice del produttore | 235005 28 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 28 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 398.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | 3×D |
Codice ISO Inserto | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 100408 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 87 | 84 |