{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 20 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 63 mm | |
Sporgenza totale LA | 82 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,3 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Set di viti per inserti | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 138 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235005 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253127 | |
Codice del produttore | 235005 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti HOLEX Pro Drill codolo Weldon 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 345.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 358.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | 3×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 |
Serie | HOLEX Pro | Power Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 82 | 78 |