{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 19,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
Sporgenza totale LA | 78 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 070306 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234005 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197696496 | |
Codice del produttore | 234005 19,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 19,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 358.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 345.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 |
Lunghezza utile L1 | 60 | 60 |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 78 | 77 |