{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 37 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 111 mm | |
Sporgenza totale LA | 138 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 68 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 110509 | |
Set di viti per inserti | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234005 37 | |
EAN / GTIN | 4045197696847 | |
Codice del produttore | 234005 37 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 37 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 449.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 432.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 40 | 40 |
Lunghezza codolo Ls | 68 | 70 |
Set di viti per inserti | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Lunghezza utile L1 | 111 | 115 |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |