Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 3×D, ⌀ DC m7: 38mm

Codice art.: 234005 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Drill
Nenn-⌀ D 38
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 114 mm
für Zoll-⌀ 1 1/2 Zoll
Auskraglänge LA 141 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Schaftlänge Ls 68 mm
Maximale Verstellgrenze Vmax 0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511
Wendeplattenschrauben-Set 239700 20IP (6,3 Nm)
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234005 38
EAN / GTIN 4045197696861
Codice del produttore 234005 38

Descrizione

Ausführung:

Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird.
Bohrungstoleranz: −0,1 / +0,3 mm

Beschreibung:

Für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5×D.

Passend für:

Wendeplatten SOGX 130511.

Hinweis:

Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 38mm

Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 3×D, ⌀ DC m7: 38mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  476.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D 3×D
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren limited drilling with oblique exit; limited convexity; limited cross-drilling; limited drilling through a stack; limited drilling with oblique exit; limited oblique spot drilling
Innenkühlung ja yes
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511 SOMT13M510 / XOMT13M506
Schaft ISO 9766 ISO 9766
Schaft-⌀ Ds 40 mm 40 mm
Schaftlänge Ls 68 mm 70 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Drill" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello