{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 22 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 44 mm | |
Sporgenza totale LA | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 040304 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232298 22 | |
EAN / GTIN | 4045197676948 | |
Codice del produttore | 232298 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti, codolo combinato 22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 301.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 337.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 276.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
⌀ Nominale D | 22 | 22 | 22 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 | 25 |
Set di viti per inserti | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) |
Strategia di truciolatura | MTC | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 44 | 44 | 47 |
Sporgenza totale LA | 68 | 63 | 66 |