{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 38 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 76 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 1/2 pollici | |
Sporgenza totale LA | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 1,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 | |
Set di viti per inserti | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232298 38 | |
EAN / GTIN | 4045197677112 | |
Codice del produttore | 232298 38 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti, codolo combinato 38 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 340.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 451.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 369.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D |
Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ Codolo Ds | 32 | 40 | 40 |
Strategia di truciolatura | MTC | HPC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 76 | 76 | 80 |
Per ⌀ in pollici | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |