Punta a inserti, codolo combinato 27 mm

Codice art.: 232298 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale D 27
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
    Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
    Utilizzo foro Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Lunghezza utile L1 54 mm
    Per ⌀ in pollici 1 1/16 pollici
    Sporgenza totale LA 78 mm
    ⌀ Codolo Ds 32 mm
    Lunghezza codolo Ls 60 mm
    Limite di regolazione massimo Vmax. 1,5 mm
    Codice ISO Inserto WOEX 05T304
    Set di viti per inserti 239700 8IP (1,3 Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Lunghezza complessiva L 138 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 232298 27
    EAN / GTIN 4045197677006
    Codice del produttore 232298 27

    Descrizione

    Esecuzione:

    Stabilità elevata e massima sicurezza di lavorazione.

    Uso:

    Per impiego fisso e rotante.
    Per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ±0,1 mm).
    Anche per macchine con bassa potenza. Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (MTM).

    Per:

    Inserti WOEX 05T304.

    Nota:

    ATTENZIONE!
    Nei fori passanti si forma un disco.
    In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio.
    Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
    Utensili a gradino fino a 2 livelli secondo i tuoi dati disponibili su richiesta. (Quantitativo minimo d’ordine: 2 pezzi).
    Il modulo di richiesta è disponibile nell’e-shop nella pagina del prodotto alla voce “Moduli”.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello