WOEX 05T304 S, HB7630, Modello: ST1400

Codice art.: 232610 ST1400
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 05T304 S
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Strategia di truciolatura MTC
Avanzamento f 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232610 ST1400
EAN / GTIN 4045197346544
Codice del produttore 232610 ST1400
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
215
Acciaio < 1100 N/mm²
P
125
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
GG(G)
K
175
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Inserti - Punte a inserti GARANT n. art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello