{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 42 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 84 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 21/32 pollici | |
Sporgenza totale LA | 123 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 1,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 | |
Set di viti per inserti | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 183 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232298 42 | |
EAN / GTIN | 4045197677150 | |
Codice del produttore | 232298 42 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti, codolo combinato 42 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 340.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 451.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codice ISO Inserto | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Set di viti per inserti | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Strategia di truciolatura | MTC | HPC |
Lunghezza utile L1 | 84 | 84 |
Per ⌀ in pollici | 1 21/32 | 1 21/32 |