{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 17 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 34 mm | |
Sporgenza totale LA | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,5 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 108 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232298 17 | |
EAN / GTIN | 4045197676399 | |
Codice del produttore | 232298 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti, codolo combinato 17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 299.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 264.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Lunghezza codolo Ls | 50 | 50 | 56 |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Lunghezza utile L1 | 34 | 34 | 37 |
Sporgenza totale LA | 58 | 51 | 53 |