WOEX 040304 S, HB7635, Modello: ST900

Codice art.: 232520 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 040304 S
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Strategia di truciolatura MTC
Avanzamento f 0,13 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232520 ST900
EAN / GTIN 4045197346469
Codice del produttore 232520 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Inserti - Punte a inserti GARANT n. art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


WOEX 040304 S, HB7635, Modello: ST900

WOEX 040304 S, HB7635, Modello: ST900

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Codice ISO Inserto WOEX 040304 S WOEX 030204 S
Materiale da taglio HM HM
Tipo HB7635 HB7635
Tipo di prodotto Inserto per foratura Inserto per foratura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello