Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 22 mm

Codice art.: 234000 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Drill
⌀ Nominale D 22
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza utile L1 44 mm
Sporgenza totale LA 63 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,25 mm
Codice ISO Inserto SOGX 070306
Set di viti per inserti 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Set di inserti per taglienti interni HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 234000 22
EAN / GTIN 4045197739711
Codice del produttore 234000 22

Descrizione

Esecuzione:

I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm

Descrizione:

Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

Per:

Inserti SOGX 070306.

Nota:

Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 22 mm

Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon 22 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  338.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  326.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 1 1
Passaggio interno per LR
Codice ISO Inserto SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305
⌀ Nominale D 22 22
Codolo ISO 9766 ISO 9766
⌀ Codolo Ds 25 25
Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello