{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 37,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 76 mm | |
Sporgenza totale LA | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 68 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 130511 | |
Set di viti per inserti | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Set di inserti per taglienti interni | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234000 37,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740021 | |
Codice del produttore | 234000 37,5 |