WOEX 040304 E, HB7635, Modello: ST500

Codice art.: 232540 ST500
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 040304 E
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Strategia di truciolatura MTC
Avanzamento f 0,1 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232540 ST500
EAN / GTIN 4045197346483
Codice del produttore 232540 ST500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Inserti - Punte a inserti GARANT n. art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Nota:

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello