{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 250-075-32A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 250-075-32A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 25 | |
EAN / GTIN | 7291075290943 | |
Codice del produttore | 3202462 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 624.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 493.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 411.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 439.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 75 | 78 | 85,7 | 85,7 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |