{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 220-066-25A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 220-066-25A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 22 | |
EAN / GTIN | 7291075291131 | |
Codice del produttore | 3260086 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 3×D, Dimensione: 22
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 494.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 439.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 3×D | 3×D |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | 56 mm |
Lunghezza utile L1 | 66 mm | 69 mm |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |