{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Lunghezza utile L1 | 30 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 100-030-16A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 100-030-16A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 10 | |
EAN / GTIN | 7291075291070 | |
Codice del produttore | 3260080 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 280.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 258.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 10 ;10,4 | 10 ;10,49 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 16 | 16 |
Lunghezza codolo Ls | 48 | 48 |
Lunghezza utile L1 | 30 | 32 |