{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 29 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 095-029-12A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 095-029-12A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290851 | |
Codice del produttore | 3202415 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 9,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 272.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 252.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 9,5 ;9,9 | 9,5 ;9,99 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Utilizzo foro | concavi ;bombato ;Foratura in pacchetti ;Foratura obliqua | per foratura trasversale ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per foratura obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza codolo Ls | 45 | 45 |
Lunghezza utile L1 | 29 | 30 |