{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 35 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 115-035-16A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 115-035-16A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 11,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290882 | |
Codice del produttore | 3202421 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 3×D, Dimensione: 11,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 288.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 267.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | 11,5 mm - 11,99 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 3×D | 3×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm |
Lunghezza utile L1 | 35 mm | 36 mm |