{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 41 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 135-041-16A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 135-041-16A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290905 | |
Codice del produttore | 3202425 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 3×D, Dimensione: 13,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 308.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 280.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | 13,5 mm - 13,99 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | 48 mm |
Lunghezza utile L1 | 41 mm | 42 mm |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |