{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 200-060-25A-3D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 200-060-25A-3D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231705 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291117 | |
Codice del produttore | 3260084 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 420.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 395.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 3×D | 3×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 25 | 25 |
Lunghezza codolo Ls | 56 | 56 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |