{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 3×D | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Lunghezza utile L1 | 85,7 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Viti di serraggio | 232990 TX15 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232272 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105891 | |
Codice del produttore | 232272 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR 25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 439.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 493.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 411.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 3×D | 3×D | 3×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 85,7 | 78 | 85,7 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |