Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 12

Codice art.: 232272 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 3×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 3×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 12 mm - 12,5 mm
Lunghezza utile L1 31,8 mm
Dimensione cono Morse CM 2
Viti di serraggio 232990 TX7
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232272 12
EAN / GTIN 4062406105860
Codice del produttore 232272 12

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello