{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-SLOT | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 5 | |
Numero di inserti | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Profondità di taglio massima ae max | 22,5 mm | |
Lunghezza collare L1 | 27 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Larghezza fessura ap | 12 mm | |
Denominazione originale prodotto | FDN D080-12-22-XN09 | |
Tipo di prodotto | Fresa a disco |
Codice articolo | 227720 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075430899 | |
Codice del produttore | 3343105 |