XNMU 130608PNTN, IC810, Modello: GGG

Codice art.: 227746 GGG
Nuovo prodotto
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
Codice ISO Inserto XNMU 130608PNTN
Modello GGG
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Geometria PNTN
Denominazione originale prodotto XNMU 130608PNTN IC810
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227746 GGG
EAN / GTIN 7291075311280
Codice del produttore 5607636

Tabella dati

GG
K
300
GGG
K
240
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell’inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell’inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Valori indicativi per ae max.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-SLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello