Fresa per spallamenti HELISLOT 63/3 mm

Codice art.: 227716 63/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HELI-SLOT
    ⌀ Tagliente DC 63 mm
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Numero taglienti effettivi Zeff 3
    Numero di inserti 18
    Profondità di taglio massima ap max 69 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
    ⌀ Foro di attacco 27 mm
    Inserto adatto XNMU130608
    Denominazione originale prodotto SM D063-69-3-27R XN13
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227716 63/3
    EAN / GTIN 7291075377743
    Codice del produttore 3107274

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

    Ricambi:

    Set di viti per inserti n. art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello