{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-SLOT | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 5 | |
Numero di inserti | 30 | |
Profondità di taglio massima ap max | 69 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 85 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | XNMU130608 | |
Denominazione originale prodotto | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Codice del produttore | 3181248 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti HELISLOT 80/5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 2’280.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’215.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’735.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 32 | 32 | 32 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 85 | 82 | 90 |
Inserto adatto | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Profondità di taglio massima ap max | 69 | 55 | 70 |
Serie | HELI-SLOT | Softcut® | Power Tang |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |