XNMU 130608PNN-MM ST900

Codice art.: 227741 ST900
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
Codice ISO Inserto XNMU 130608PNN-MM
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC5400
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Geometria PNN-MM
Denominazione originale prodotto XNMU 130608PNN-MM IC5400
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227741 ST900
EAN / GTIN 7291075311334
Codice del produttore 5607641

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell’inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell’inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello