XNMU 130608PNN-MM UNI

Codice art.: 227747 UNI
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
Codice ISO Inserto XNMU 130608PNN-MM
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC808
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Geometria PNN-MM
Denominazione originale prodotto XNMU 130608PNN-MM IC808
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227747 UNI
EAN / GTIN 7291075311297
Codice del produttore 5607637

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
210
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti elicoidali. Esecuzione molto robusta, spessore speciale dell’inserto. Elevata sicurezza dei processi grazie alla posizione di installazione positiva nella sede dell’inserto. Eccellente controllo e rimozione dei trucioli.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello