Fresa a disco HELISLOT a manicotto, ⌀ DC / Zeff: 100/12mm

Codice art.: 227720 100/12
Nuovo prodotto
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
⌀ DC / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 12
Numero di inserti 12
Esecuzione del codolo a manicotto
Profondità di taglio massima ae max 26 mm
Lunghezza collare L1 25 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Larghezza fessura ap 10 mm
Denominazione originale prodotto FDN D100-10-27-XN09
Tipo di prodotto Fresa a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227720 100/12
EAN / GTIN 7291075430868
Codice del produttore 3343098

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-SLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello