Fresa a disco HELISLOT a manicotto, ⌀ DC / Zeff: 160/9mm

Codice art.: 227720 160/9
Nuovo prodotto
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
⌀ DC / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
⌀ Tagliente DC 160 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 9
Numero di inserti 18
Forma del codolo a manicotto
Profondità di taglio massima ae max 45 mm
Lunghezza collare L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Larghezza fessura ap 12 mm
Denominazione originale prodotto FDN D160-12-40-XN09
Tipo di prodotto Fresa a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227720 160/9
EAN / GTIN 7291075430929
Codice del produttore 3343108

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-SLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello