Fresa a disco HELISLOT a manicotto 125/14 mm

Codice art.: 227720 125/14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 14
Numero di inserti 14
Esecuzione del codolo a manicotto
Profondità di taglio massima ae max 33 mm
Lunghezza collare L1 31 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 45 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Larghezza fessura ap 10 mm
Denominazione originale prodotto FDN D125-10-32-XN09
Tipo di prodotto Fresa a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227720 125/14
EAN / GTIN 7291075430875
Codice del produttore 3343099

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello