{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 95 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 99 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,6 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 468,99 mm | |
Inserto adatto | TD..1505.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 FTD D050-4-22-15 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226490 50/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313048 | |
Codice del produttore | 3106303 |