• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Fresa per spallamenti HELI3MILL, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 63/5Smm

Codice art.: 226490 63/5S
Nuovo prodotto
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza complessiva Lcompl. 45 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
⌀ D3 58,6 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 121 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 125 mm
Fresatura a interpolazione ap 3,8 mm
Angolo rampa αmax. 1,2 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 56 mm
Inserto adatto TD..1505..
Denominazione originale prodotto HM390 FTD D063-5-27-15
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226490 63/5S
EAN / GTIN 7291075313055
Codice del produttore 3106304

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura angolare sicuro per processi per un'ampia gamma di applicazioni. Versioni in due dimensioni di sistema con lunghezza dei taglienti di 10 e 15 mm. Gli inserti Trigon in sede, con supporto ottimale, garantiscono spallamenti a 90° reali. Ideale per operazioni di fresatura circolare e ramping.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI3MILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello