{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 9 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 245 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 249 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,3 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,5 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 1.501,11 mm | |
Inserto adatto | TD..1505.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 FTD D125-9-40-15 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226490 125/9 | |
EAN / GTIN | 7291075313130 | |
Codice del produttore | 3106403 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti HELI3MILL, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 125/9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’210.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 862.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 717.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 9 | 9 | 9 |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Inserto adatto | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |