{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 195 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 199 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,6 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,7 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 1.072,2 mm | |
Inserto adatto | TD..1505.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 FTD D100-6-32-15 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226490 100/6 | |
EAN / GTIN | 7291075313109 | |
Codice del produttore | 3106400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti HELI3MILL, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 100/6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 893.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Frese Aluking HPC a spianare / per spallamenti a 90°, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/6mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
1125.00 CHF
CHF 945.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | 32 mm |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | Fresatura di spallamenti |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | TD..1505.. | BG.. 15L5.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |