Fresa per spallamenti HELI3MILL 40/4 mm

Codice art.: 226490 40/4
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Fresatura circolare
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
⌀ D3 35,6 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 75 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 79 mm
Fresatura a interpolazione ap 4 mm
Angolo rampa αmax. 2 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 375,13 mm
Inserto adatto TD..1505..
Denominazione originale prodotto HM390 FTD D040-4-16-15
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226490 40/4
EAN / GTIN 7291075313277
Codice del produttore 3106798

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura angolare sicuro per processi per un'ampia gamma di applicazioni. Versioni in due dimensioni di sistema con lunghezza dei taglienti di 10 e 15 mm. Gli inserti Trigon in sede, con supporto ottimale, garantiscono spallamenti a 90° reali. Ideale per operazioni di fresatura circolare e ramping.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello