{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
Modello | Alluminio | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | IC28 | |
Materiale da taglio | HM | |
Codice ISO Inserto | TPCR 1003PDFR-P | |
Avanzamento fz | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Geometria | PDFR-P | |
Denominazione originale prodotto | HM390 TPCR1003PDFR-P IC28 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 226499 ALU | |
EAN / GTIN | 7291075313666 | |
Codice del produttore | 5607518 |