TPKT 1003PDR-MP UNI

Codice art.: 226512 UNI
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC830
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TPKT 1003PDR-MP
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Geometria PDR-MP
Denominazione originale prodotto HM390 TPKT 1003PDR-MP IC830
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226512 UNI
EAN / GTIN 7291075313574
Codice del produttore 3320756

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello