{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 245 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 249 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,3 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,5 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 1.501,11 mm | |
Inserto adatto | TD..1505.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 FTD D125-7-40-15 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226490 125/7 | |
EAN / GTIN | 7291075313123 | |
Codice del produttore | 3106402 |