{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 6,8 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 90 mm | |
Sporgenza totale L1 | 100,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 166 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 9,5 | |
EAN / GTIN | 4062406064389 | |
Codice del produttore | 162800 9,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Alesatore conico a macchina per fori per rivetti 9,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 91.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 74.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 99.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 40.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 100,5 | 84 | 100 | 79 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Norma | DIN 311 | Norma interna | DIN 208 B | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 90 | 36 | 38 | 62 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |