Alesatore conico a macchina per fori per rivetti, non rivestito, ⌀ Nominale DC k11: 33mm

Codice art.: 162800 33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 311
  • Angolo dell’elica: 25
  • Tolerance nominal ⌀: k11
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Nominal ⌀ DC 33 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 311
Angolo dell’elica 25 grado
Tolerance nominal ⌀ k11
Passaggio interno per LR no
Codolo Cono Morse
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Minor ⌀ 24.6 mm
Flute length Lc 210 mm
Overhang L1 230 mm
Overall length L 354 mm
Number of cutting edges Z 5
Morse taper MT size 4
Feed f in steel < 500 N/mm2 0.3 mm/rev.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 162800 33
EAN / GTIN 4062406065133
Codice del produttore 162800 33

Tabella dati

Alluminio
N
20
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
10
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Version:

Tapering flute form with a length of approx. 3×nominal ⌀. Very sturdy due to strong core and radius heel of flutes. Easy, peeling cut by spiral flutes; number of flutes varies according to the size.

Application:

Particularly useful for the installation of components; for reaming offset holes or enlarging rivet holes. Bridge reamers are used on pneumatic hand-held drills in boiler construction.

Note:

For suitable reducing adapters for tools with MT shanks see No. 343000-343530.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Alesatore conico a macchina per fori per rivetti, non rivestito, ⌀ Nominale D<sub>C</sub> k11: 33mm

Alesatore conico a macchina per fori per rivetti, non rivestito, ⌀ Nominale DC k11: 33mm

su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
CHF  401.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Number of cutting edges Z 5 10 8 8 10
Overhang L1 230 mm 190 mm 139 mm 139 mm 168 mm
Rivestimento non rivestito uncoated TiAlN TiAlN uncoated
Colore collarino senza without green green without
Nominal ⌀ DC 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Normativa DIN 311 DIN 208 B Manufacturer’s standard Manufacturer’s standard DIN 206 B
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante for through hole for through holes for blind holes for through holes

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello