Alesatore conico a macchina per fori per rivetti 6,4 mm

Codice art.: 162800 6,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 311
  • Angolo dell’elica: 25
  • Tolleranza ⌀ nominale: k11
  • Passaggio interno per LR: no
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 6,4 mm
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HSS
    Norma DIN 311
    Angolo dell’elica 25 grado
    Tolleranza ⌀ nominale k11
    Passaggio interno per LR no
    Codolo Cono Morse
    Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
    ⌀ sull'imbocco 4,5 mm
    Lunghezza taglienti Lc 75 mm
    Sporgenza totale L1 85,5 mm
    Lunghezza complessiva L 151 mm
    Numero taglienti Z 3
    Dimensione cono Morse CM 1
    Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,12 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 162800 6,4
    EAN / GTIN 4062406064358
    Codice del produttore 162800 6,4

    Tabella dati

    Alluminio
    N
    20
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    20
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    10
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    7
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Imbocco a conicità crescente su una lunghezza di ca. 3× ⌀ nominale. Estremamente stabile grazie al robusto nocciolo e al fianco della dentatura bombato. Taglio alesante grazie alle scanalature elicoidali e diverso numero di denti a seconda della dimensione.

    Uso:

    Ideali soprattutto per il montaggio di componenti quando occorre alesare fori sfalsati oppure svasare fori per rivetti. Gli alesatori conici a macchina vengono montati su trapani manuali ad aria compressa.

    Nota:

    Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello