{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 21 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 14,8 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 155 mm | |
Sporgenza totale L1 | 172 mm | |
Lunghezza complessiva L | 271 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197089359 | |
Codice del produttore | 162800 21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore conico a macchina per fori per rivetti 21 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 163.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 160.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 104.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 8 | 8 |
Lunghezza complessiva L | 271 | 232 | 201 |
⌀ Nominale DC | 21 | 21 | 21 |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 206 B |
Lunghezza taglienti Lc | 155 | 62 | 100 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |