{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 11 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 7,7 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 100 mm | |
Sporgenza totale L1 | 110,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 176 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 11 | |
EAN / GTIN | 4062406064396 | |
Codice del produttore | 162800 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alesatore conico a macchina per fori per rivetti 11 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 91.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 176 | 142 |
⌀ Nominale DC | 11 | 11 |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Lunghezza taglienti Lc | 100 | 51 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo dell’elica | 25 | 7-8 |