{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 32 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 23,6 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 210 mm | |
Sporgenza totale L1 | 230 mm | |
Lunghezza complessiva L | 354 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 32 | |
EAN / GTIN | 4045197089441 | |
Codice del produttore | 162800 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore conico a macchina per fori per rivetti 32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 368.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 309.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 178.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 5 | 10 | 10 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 354 | 317 | 265 |
Lunghezza taglienti Lc | 210 | 77 | 133 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS |
Angolo dell’elica | 25 | 7-8 | 7-8 |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |