{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 40 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 30,8 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 230 mm | |
Sporgenza totale L1 | 250 mm | |
Lunghezza complessiva L | 374 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 40 | |
EAN / GTIN | 4062406065164 | |
Codice del produttore | 162800 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alesatore conico a macchina per fori per rivetti 40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 518.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 405.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 383.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 250 | 204 | 190 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 40 | 40 | 40 |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 206 B |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | in caso di foro passante | in caso di foro passante |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips | Bit per viti con impronta a croce Phillips |