{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | k11 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codolo | Cono Morse | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
⌀ sull'imbocco | 5,2 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 80 mm | |
Sporgenza totale L1 | 90,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 156 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 162800 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064365 | |
Codice del produttore | 162800 7,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Alesatore conico a macchina per fori per rivetti 7,4 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 91.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 26.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 6 |
Sporgenza totale L1 | 90,5 | 72 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | verde |
Norma | DIN 311 | Norma interna |
Codolo | Cono Morse | DIN 1835 A con h6 |
Lunghezza taglienti Lc | 80 | 31 |